Beli motor r15 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Daytona Motorcycle Battery VRLA Supercharge (Aki Motor Kering)Deskripsi:Dapat digunakan pada motor Kharisma, Kirana, Revo, Beat, Verza, SupX125, Vario, Scoopy, Spacy, ZX130, Astrea Star, Prima, Arashi, Sho125, Spin, Skywave, Skydrive, Hayate, Mio Soul, Vix, X-Ride, Fino, Bison, JupZ1, Xeon, SoulGT, MioGT, MioNew, R15, MX150, NVL, Sonic, CBR150R, Vario125/150, BeatISS, BeatPop, ScoopyISS, PCX, SatFU150, SatFU150Fi, Raider125/150, NMax150cc.
- ASPIRA Drivetrain Part Gear Motor (Komponen Penggerak Otomotif)Deskripsi:Produk Gear Set ASPIRA lebih kuat karena Gear belakang menggunakan baja karbon (SC45), Tahan Lama karena Gear depan memiliki kekerasan terbaik (HRC60) tidak cepat aus dapat menahan getaran dari putaran mesin, Tangguh karena rantai berkualitas tinggi (HRA80) kuat dan tahan disegala kondisi.
- Accelera Car Tires Acc PHI R (Ban Mobil)Deskripsi:Accelera PHI R sama seperti ban PHI, tetapi dengan desain tapak yang diperbarui. Ban performa sepanjang musim yang menawarkan penanganan dan stabilitas luar biasa, Accelera PHI R menampilkan desain triple rib dan sipes tambahan untuk meningkatkan kemampuan kemudi dan mengurangi kebisingan.Selain itu, Accelera PHI R dicakup oleh garansi jarak tempuh dan perlindungan berkendara. Keserbagunaan kompon ban menjadikan Accelera PHI R pilihan ideal bagi pengemudi yang mencari ban keseharian yang kokoh atau ban yang bisa mereka pelajari. Accelera PHI R juga dapat digunakan sebagai ban balap, drift dan harian.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0098:2012 No : 08523DN-02A.0-562-LSPr-001-IDN
- YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)Deskripsi:Kehandalan : - Sistem pembakaran Injeksi langsung : Sistem injeksi langsung kedalam ruang bakar dan didukung dengan desain mahkota piston berbentuk toroidal menghasilkan tenaga ekstra yang spontan dan hemat solar - Volume Silinder besar : Volume silinder yang besar menghasilkan tenaga yang besar namun tetap ekonomis - Getaran dan suara lebih halus : Penggunaan peredam getar ganda yang efektif dan sistem gigi miring , menghasilkan mesin dengan getaran yang lembut dan suara yang halus - Suku Cadang asliatribut:
- Type: Water-cooled horizontal 4 stroke diesel motor
- Combustion System: Direct Injection
- Fuel Pumps: Bosch Type
- Injector Pressure (kg/cm²): 200
- Number of Cylinder: 1
- Type of Lubricating Oil: SAE class 40 CC or CD
- ABB Geared Motor Device (Motor Listrik)Deskripsi:Geared Motor Device 24...30V Ac-Dc E1.2
- Daytona Motorcycle Battery Gel Nano Supercharge Semi Pro (Aki Motor Gel Nano)Deskripsi:Dapat digunakan pada motor Kymco100, Bosowa, Sonic125, Vespa Corsa Matic, R25, MT25, Piaggio LX150, KLX150/250, CBR250R(Thn2000), setara DYTX7L, Ninja250, Pulsar200NS, Inazuma250, Kymco125, Dink150, TVS Apache200, PiaggioZip, NR, VFT750C, CB1000F/FT, GSX1300BK, Hayabusa, ZRX1200DAEG, KLE650Versys, ER6n, HDSportster, VTX1300c, Retro, Shadow, Husqvarna, ZX-14, Strom1000, VespaGTS/GTV, Motorrad.
- ABB Motor Operating DeviceDeskripsi:The S2C-Cm1 Motor Operating Device Has The Function To Allow The Remote Control (Opening Or Closing) Of The Mcb It Is Associated To. It Can Assembled To 1 Pole Mcbs (Up To 63A) Of S200 Range.atribut:
- Connecting Capacity (mm²): 2.5
- Electrical Endurance: 20000 cycle
- Input Voltage Type: AC/DC
- Mounting Type: DIN-Rail
- Number of Auxiliary Contacts CO (SPDT): 1
- Number of Contacts NC: 0
- Number of Contacts NO: 0
- Operational Voltage (V): 12 to 30 +10% -15% AC; 12 to 48 +10% -15% DC
- Power Loss (W): 1.5
- Product Height (mm): 89
- Product Length (mm): 81
- Product Width (mm): 36
- Rated Voltage (V): 12
- FESTO Motor Cable for Servo Drivesatribut:
- Electrical Connection 2, Function: Control side
- Electrical Connection 1, Function: Field device end
- ASPIRA Motorcycle Tyre Tubeless Maxio Rave (Ban Luar Motor)Deskripsi:Aspira Maxio Rave ban motor tubeless dengan tampilan sporty yang cocok untuk penggunaan sehari-hari, awet serta memberikan kenyamanan berkendara.Detail :- Ban Tubeless- Ukuran 70/80-17- Cocok untuk Honda Supra X125, Revo, Blade, Sonic, Yamaha Vega R, Jupiter Z, Suzuki Satria FU 150
- Marelli Motori Electric Motor B3 (Dinamo Motor Listrik)Deskripsi:General Specifications : - Rated outputs and efficiency values are in accordance with IEC 60034-30-1, - All parameters are measured in accordance with IEC 60034-2-1, - Continuous duty (S1) with suffi cient thermal margins to withstand short overloads, - IP 55 protection degree, - Insulation class F/Temperature rise class B, - + 40°C maximum ambient temperature, - 1000 m a.s.l. installation.
- Marelli Motori Electric Motor B5 (Dinamo Motor Listrik)Deskripsi:General Specifications : - Rated outputs and efficiency values are in accordance with IEC 60034-30-1, - All parameters are measured in accordance with IEC 60034-2-1, - Continuous duty (S1) with suffi cient thermal margins to withstand short overloads, - IP 55 protection degree, - Insulation class F/Temperature rise class B, - + 40°C maximum ambient temperature, - 1000 m a.s.l. installation.
- ASPIRA Motorcycle Tyre Tubeless Maxio Techno (Ban Luar Motor)Deskripsi:Aspira Maxio Techno ban motor tubeless yang cocok untuk penggunaan sehari-hari, awet serta memberikan kenyamanan berkendara.Detail :- Ban Tubeless- Ukuran 70/90-17- Cocok untuk Honda Supra X125, Revo, Blade, Sonic, Yamaha Vega R, Jupiter Z, MX-King, Suzuki Satria FU 150
- Tyrone Electro Motor 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)atribut:
- Number of Phase: 3 Phase
- Frequency (Hz): 50/Double Voltages
- Enerpac ZG5420MX-R Pump Gasoline, VM43 20L Honda motor with Roll BarsDeskripsi:Product Lines : Industrial Tools- The Economy pump is best suited to power small to medium size cylinders or hydraulic tools. Its lightweight and compact design make it ideal for applications which require easy transport of the pump. The universal motor works well on long extension cords or generator-driven electrical power supplies.- Provides advance-retract of single-acting cylinders- Ideal for punching applications- For applications not requiring load holding- 3 m cord with pendant controls motor and valve operation.- Lightweight and compact design: 11,8 to 18,6 kg- Large easy-carry handle for maximum portability- Two-speed operation reduces cycle times for improved productivity- 230 VAC 50/60-cycle universal motor will operate under poor voltage supply- 24 VAC remote motor control, 3 m length for operator safety- Starts under full load- High strength molded shroud, with integral handle, protects motor from contamination and damage- Designed for intermittent duty cycle.atribut:
- Valve Operation: Manual
Daftar Harga motor r15 Terbaru October 2026
| Daikin Motor Pump | Rp25.999.900 |
| Daytona Motorcycle Battery VRLA Supercharge (Aki Motor Kering) | Rp369.900 |
| ASPIRA Drivetrain Part Gear Motor (Komponen Penggerak Otomotif) | Rp119.900 |
| Accelera Car Tires Acc PHI R (Ban Mobil) | Rp759.900 |
| YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel) | Rp33.999.900 |
| ABB Geared Motor Device (Motor Listrik) | Rp10.999.900 |
| Daytona Motorcycle Battery Gel Nano Supercharge Semi Pro (Aki Motor Gel Nano) | Rp519.900 |
| ABB Motor Operating Device | Rp3.899.900 |
| FESTO Motor Cable for Servo Drives | Rp1.099.900 |
| ASPIRA Motorcycle Tyre Tubeless Maxio Rave (Ban Luar Motor) | Rp239.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P102085356-2.jpg)
/P102180693-1.jpg)
/crP103200459-1.jpg)
/f3P103839543-1.jpg)
/5rP103197207-1.jpg)
/P102085370-2.jpg)


/P102265671-1.jpg)
/ixP104084681-1.jpg)
/jmP104084706-1.jpg)
/P102265699-1.jpg)
/P102046852-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)